PO-135 ステンレスケトル 1.0L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57277194 品番PO-135SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

本格的なドリップが楽しめるドリップ式ケトル。
高級感のあるステンレス素材。
インテリアに合わせやすいシンプルなデザイン。
火を使わないから安心・安全です。
湯量が調節しやすい細口形状。
ステンレス素材だから、お湯のにおいも気にならない。

容量(L)1 シルバー 材質ステンレス 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)900 本体質量(g)約690(給電スタンド含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×135×212(給電スタンド含む) 電源コード(m)約0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする