メイン画像

44200 電工ナイフ KLEIN TOOLS 57277215 44200 電工ナイフ KLEIN TOOLS 57277215 44200 電工ナイフ KLEIN TOOLS 57277215 44200 電工ナイフ KLEIN TOOLS 57277215 44200 電工ナイフ KLEIN TOOLS 57277215 44200 電工ナイフ KLEIN TOOLS 57277215

電工ナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57277215 品番44200
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

電線の加工に使いやすい、短めの刃を備えた専用ナイフです。
全長16cm・刃長4.5cmで、取り回しやすいコンパクトなつくりです。
簡単に保管。
持ち運びができる吊り下げ穴付きです。
刃を守るキャップ付きです。
握りやすい大型グリップで力が入れやすく、手になじむ滑りにくい加工です。
刃は硬くて丈夫な材質で作られており、切れ味が長く持続します。

用途ケーブルの被覆むきに。 トラスコ品番690-9276 材質ハイカーボンスチール 全長(mm)159 刃長(mm)45 柄長さ(mm)112
注意
※絶縁工具ではありません。感電防止機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする