メイン画像

5188 電工ナイフ KLEIN TOOLS 57277231 5188 電工ナイフ KLEIN TOOLS 57277231 5188 電工ナイフ KLEIN TOOLS 57277231 5188 電工ナイフ KLEIN TOOLS 57277231 5188 電工ナイフ KLEIN TOOLS 57277231

電工ナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57277231 品番5188
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

本体44200にぴったりはまるホルダーです。
現場でいつでも取り出せるように設計されています。
わずか37gで軽量です。
必要に応じて他製品も収納できる高さ196.9ミリです。
ベルト幅57mmまで対応しており、スロット式で着脱もスムーズです。
縫製とリベットで補強された本革製で、長く安心して使えます。

用途KLEIN TOOLS電工ナイフ(品番44200)の収納に。 トラスコ品番690-9280 適合機種44200 材質レザー 幅(mm)54 厚さ(mm)25 全長(mm)197 適合ベルト幅(mm)最大57 適合替刃/ナイフ品番44200 ポケット数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする