DK380 バランスディスク 秦運動具工業 (HATAS) 57277511

DK380 バランスディスク 秦運動具工業 (HATAS) 57277511
DK380 バランスディスク 秦運動具工業 (HATAS) 57277511
DK380 バランスディスク 秦運動具工業 (HATAS) 57277511
DK380 バランスディスク 秦運動具工業 (HATAS) 57277511
DK380 バランスディスク 秦運動具工業 (HATAS) 57277511
DK380 バランスディスク 秦運動具工業 (HATAS) 57277511
DK380 バランスディスク 秦運動具工業 (HATAS) 57277511

バランスディスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57277511品番DK380
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高齢者からトップアスリートまで使える万能バランストレーニングアイテム。
バランス感覚を養うことで正しく美しい姿勢づくりをサポートします。
野球・サッカー・テニス・ゴルフ・スキー等の競技スポーツのトレーニングに。
クッションとして使用することで日常的にバランストレーニング。
※本品は1個入りですので、2個での使用をする際は2個ご購入する必要があります。

付属品エクササイズマニュアル質量(kg)1.2直径(Φcm)35(ポンプなし)アズワン品番68-5682-75素材PVC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする