バランスボール セーフティ 55cm ポンプ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57277590 品番DB55P
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

一般的なバランスボールと違い、耐久性に優れ、穴が空いた際に破裂するのではなく、ゆっくりしぼむバーストコントロールシステムを採用したアンチバーストタイプ。
体重の重い方も安心してご使用いただけます。
ダンベルなどを使った筋力トレーニングでは鍛えにくいインナーマッスルのトレーニングに適しています。
インナーマッスルのトレーニングは姿勢をつかさどるお腹まわりを鍛え、バランス感覚を養います。
女性なら美しい立ち姿勢を、シニア世代ならスムーズに動けるカラダをつくるためのトレーニングができます。

付属品ポンプ 材質PVC 質量(kg)1 耐荷重(kg)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×55 適応身長(cm)145〜165 対象6歳以上 アズワン品番68-5682-81
注意
適応身長は参考です。トレーニング方法により使用するボールのサイズも変わりますので、あくまで一般参考としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする