バランスボールチェア ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57277687 品番DB120CB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロック機能付キャスターを使用しています。
上半身を支える背筋や腰のバランスをとる筋肉を鍛えます。
日常このイスに座るだけでバランストレーニングを自然に行える便利なチェアが登場しました。
ボールは単体でも使用でき、耐久性に優れ、穴が開いた際にも沈みのおそい安全性の高いアンチバーストタイプを使用しています。
本品のボールはチェア用のバランスボールのため硬めに設定されております。そのため、開封時は特にハンドポンプでは必要なサイズまで膨らみにくい場合がありますが、その場合は休憩を挟んだり数日に分けて空気を入れていただく等のご対応でボールの素材がこなれて必要な大きさまで膨らますことができます。
バランスボールは素材の特性上、開封時は特に表面にベタつきのある場合がございますが、使用してゆくうちに軽減されてまいります。

付属品ボール用ポンプ、組立説明書、バランスボール用トレーニングマニュアル 材質ボール本体/PVC、フレーム材質/PE、付属ポンプ材質/PP 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)100 寸法(cm)【床面からボール最上部まで】58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×71×78 アズワン品番68-5682-79 ボール直径(mm)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする