ワークライトKJR 10000lm 全方位照射/AC電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ライト本体・セフ三脚・三脚用接続パーツ 注文コード57278518 品番KJRZ10A-ACT
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

工事現場照明LEDライト
明るさ:10000lm(定格消費電力90W)
電源:AC電源
広範囲を一台で照らせる大光量。天面+水平全周の照射面で全方位を照射
三脚、セフボックスに取付けて使用が可能(セフボックスは三脚と専用パーツが必要)
三脚への据付けが容易なワンタッチ接続が可能
引っ掛けやすい大型フック採用(開口部Φ56mm)
レーザー墨出し器三脚にも取付けできる5/8inchネジ採用 ※付属パーツ使用

用途工事現場照明LEDライト セット内容ライト本体・セフ三脚・三脚用接続パーツ 電源AC 定格電圧(V)AC100 ケーブル長(m)5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)90 本体質量(kg)2.66(ライトのみ) 光源白色高輝度LED 芯数3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×310(ライトのみ) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 ねじサイズ三脚取付け:5/8inch 明るさ(Lm)10000 照射範囲天面+水平全周(360°) 電球の種類LED ケーブルサイズ(mm2)VCT 1.25
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする