取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57278588 品番 3000/5744J-RS2 ML
参考基準価格(税別)¥2,415 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

軽やかな呼吸・快適な作業が可能です
呼吸のしやすさ、快適さを実現します
この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています
ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます

用途
粉じん作業
溶接作業
研磨作業
仕様【国家検定】RS2合格品 適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着) 材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン サイズM/L 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)70以下 ろ過材の種類5744J 粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa 適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J 指定防護係数10
取扱説明書:(0.26MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする