a3499610 <日本製>抗菌防臭加工洗える肌掛布団 ファミリー・ライフ 57278807 a3499610 <日本製>抗菌防臭加工洗える肌掛布団 ファミリー・ライフ 57278807

<日本製>抗菌防臭加工洗える肌掛布団

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57278807 品番 a3499610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

東洋紡の清潔な中わた使用の洗える肌掛布団
通常の布団よりも薄くて軽い肌掛布団は少し肌寒い時期やエアコンを使う夏に大活躍。いつでも洗えて清潔に使えます。
側生地は滑らかな肌触りのピーチスキン加工
抗菌防臭加工・防ダニ加工
東洋紡フィルハーモニィ(R):東洋紡の練り込み技術を応用しポリマーに機能樹脂をブレンドしたポリエステルわたです。抗菌・防臭性、防ダニ性、ノンダスト機能があり清潔で快適です。
丸洗いOK!(ネット使用)

材質側生地:ポリエステル100%(ピーチスキン加工)、中材:ポリエステル100%(東洋紡フィルハーモニィ(R)) 質量(kg)(約)0.9 ピンク系 寸法(cm)(約)150×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする