TMC
TMCの 南京錠・鍵
TMCの ダイヤル錠
ダイヤルワイヤーロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57279909
品番
BS-788
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ワイヤーの長さを施錠対象物、固定場所に合わせて調整可能です
用途
荷物ををまとめての施錠や自転車、サドル、ヘルメット、工具等の盗難防止や抑止に
仕様
三桁可変式
材質(本体)
ABS
質量(g)
48
本体寸法(mm)
55×71×21
ワイヤー径(Φmm)
1.6
ワイヤー長(mm)
730
材質(ワイヤー部)
炭素鋼(PVCコーティング)
色(本体)
ブラック