TMC
TMCの 南京錠・鍵
TMCの ダイヤル錠
TSAロック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57279918
品番
BS-786
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
しなやかなケーブルタイプのダイヤル錠です
アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます
用途
スーツケース、旅行カバン、ロッカー、リュックのファスナー等に
仕様
三桁可変式
材質(本体)
亜鉛合金
質量(g)
48
本体サイズ(mm)
19.5×48×17.5
材質(ケーブル)
炭素鋼(PVCコーティング)
ケーブル長(mm)
95
色(本体)
シルバー
ケーブル径(Φmm)
2.7