TMC
TMCの 南京錠・鍵
TMCの ダイヤル錠
TSAロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57279927
品番
BS-787
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
しなやかなケーブルタイプのダイヤル錠です
アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます
本体側面には数字が見やすい拡大レンズ付き
用途
スーツケース、旅行カバン、ロッカー、リュックのファスナー等に
仕様
三桁可変式
材質(本体)
亜鉛合金
質量(g)
76
本体寸法(mm)
36×39×12
材質(ケーブル)
炭素鋼(PVCコーティング)
ケーブル長(mm)
95
色(本体)
シルバー
ケーブル径(Φmm)
2.7