メイン画像

8714 0049 温度計 表面&空気セット testo(テストー) 57280609 8714 0049 温度計 表面&空気セット testo(テストー) 57280609 8714 0049 温度計 表面&空気セット testo(テストー) 57280609 8714 0049 温度計 表面&空気セット testo(テストー) 57280609

温度計 表面&空気セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57280609 品番8714 0049
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。
バックライト付きディスプレイです。
堅牢かつコンパクトなボディです。
アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。
高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。
セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。

付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3 トラスコ品番686-6197 幅(mm)135 高さ(mm)28 奥行(mm)60 センサーK熱電対 温度表示最小:0.1℃ 表示範囲(℃)温度:-50〜+400 測定温度範囲(℃)-50〜+400、IN/OUT:-50〜+400 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ミニチュアプラグ(ミニオメガ)付きのKタイプ熱電対が利用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする