シティ スター GB ブラックウォーブン BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57280916 品番2120616
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

軽量・コンパクトでおでかけラクラク!
1ヶ月から3歳頃(36ヶ月)まで使えるA形・両対面式ベビーカー!
お出かけにうれしい機能がいっぱい!

仕様適用基準/規則:製品安全協会A形SG合格品 セット内容本体×1、ヘッドサポート×1、取扱説明書×1 質量(kg)4.3 材質(本体)アルミ、鉄、樹脂、ゴム など、縫製:ポリエステル、ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)開/457×935×1010、閉/457×367×870 座面高さ(mm)550 アズワン品番68-6869-90 使用期間生後1〜36ヶ月(体重約15kg)まで リクライニング117°〜150°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする