#D-706 トリコットエルボーパッド ブラック×ゴールドS D&M 57281151

#D-706 トリコットエルボーパッド ブラック×ゴールドS D&M 57281151
#D-706 トリコットエルボーパッド ブラック×ゴールドS D&M 57281151

トリコットエルボーパッド ブラック×ゴールドS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード57281151品番#D-706
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,703
販売価格(税別)
1,548

動きやすさを考慮したショートタイプ。
吸汗速乾性・高伸縮性のトリコット生地を使用。薄くて軽い生地でフィット感も高くプレー中も気になりにくい。
制菌加工を施し洗濯乾きも早く連日の練習にも対応。※メーカー従来品比
3層構造のパッドの厚さは12mm。

材質【本体】ポリエステル・ポリウレタン【パッドカバー】レーヨン・ポリエステル・ポリウレタンブラック×ゴールドサイズSタイプひじ幅(cm)17丈(cm)17アズワン品番68-9810-73ひじ周り(cm)22~26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする