曜日別特売
#D-810 トリコットニーパッド ブラックXゴールドS D&M 57281205

#D-810 トリコットニーパッド ブラックXゴールドS D&M 57281205
#D-810 トリコットニーパッド ブラックXゴールドS D&M 57281205

トリコットニーパッド ブラックXゴールドS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード57281205品番#D-810
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,813
販売価格(税別)
1,648

吸汗速乾性・高伸縮性のトリコット生地を使用。
薄くて軽い生地でフィット感も高く、膝裏はメッシュ構造で快適!プレー中も気になりにくい。
洗濯乾きも早く連日の練習にも対応。※メーカー従来品比
パッドの厚さは10mm。

材質【本体】ポリエステル・ポリウレタン【パッドカバー】レーヨン・ポリエステル・ポリウレタンブラック×ゴールドサイズSタイプひざ幅(cm)20丈(cm)20アズワン品番68-9810-50ひざ頭周り(cm)28~34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする