D&M
D&Mの ライダーズグッズ
D&Mの バイク用アンダー・インナー
D&Mの サポーター・ウォーマー
トリコットアームスリーブ ブラックL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
57281449
品番
#D-7010
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
優しいサポート感で適度に腕をサポートします。
無駄な筋肉のブレを軽いサポート感で抑制し筋肉と関節を優しくサポートします。
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
L
タイプ
腕
幅(cm)
40
丈(cm)
40
アズワン品番
68-9811-04
ひじ周り(cm)
26〜30