D&M
D&Mの ライダーズグッズ
D&Mの バイク用アンダー・インナー
D&Mの サポーター・ウォーマー
トリコットプラスカーフスリーブ ブラックM
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
57281519
品番
#D-6020
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
レシーブやブロック時スパイクの下肢筋肉への衝撃をしっかりとサポートすることとバレーボール時の発汗に対してもすばやく対応する素材使用で快適とサポートの両立を図ったレッグサポーターです。
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
ふくらはぎ
幅(cm)
30
丈(cm)
30
アズワン品番
68-9810-84
ふくらはぎ周り(cm)
34〜40