アズワン
アズワンの 理美容小物
アズワンの カーラー
ビナール モイスチャーカーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57281580
品番
T308-00
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,398
販売価格(税別)
¥
13,998
バスケットに入れる
スチームによって髪に必要な水分を補いながらスタイリングするので、傷みの心配も少なく、潤いとツヤのある美しいカールに仕上がります。
セット内容
本体、カーラー9本(S×2、M×4、L×3)、クリップ×9、ポーチ
材質
PCABS、ABS、PC
質量(g)
445
電源
AC100V (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】145×90×86【ポーチ】140×160×135
直径×長さL(Φmm×mm)
<カーラー>【S】25×70【M】30×70【L】35×70
アズワン品番
69-6191-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000