ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の ロビーチェア・ベンチ
ヒップベンチ 張地名:シルキーラスタルU
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57281650
品番
Q3007-60EW-B-UP767
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥102,298
販売価格(税別)
¥
92,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
張地名:シルキーラスタルU
材質
張地:PVC
寸法(mm)
W/1300、D/450、H/730、SH/600
張地
張地ランク:B
機能
張地:難燃性(JABIA車両難燃)、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌
アズワン品番
68-5845-07
色番
張地:UP767
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000