曜日別特売
MTRL 75-3 マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所 57281851

MTRL 75-3 マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所 57281851
MTRL 75-3 マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所 57281851

マホータイ オリステープ Lセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(3個)
適合パイプ径(Φmm)~75
内容量1箱(3個)注文コード57281851品番MTRL 75-3
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。

用途配管補修、配管延命補強その他【オリステープ】OSTL 75-3セット内容マホータイ / オリステープ / オリスチール / ラテックス手袋 3個材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)質量(g)1170耐圧(MPa)~0.5耐熱性常温組数【ラテックス手袋】3組寸法(幅W×長さL)(cm×m)【マホータイ】7.5×2.7適合パイプ径(Φmm)~75耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水
注意
※配管のサイズにより品番が異なります。オリステープセットは常温でご使用下さい。施工時の圧力にご注意下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする