商品単体画像
サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの 消し具/修正用品
サクラクレパスの 消しゴム
アーチ消しゴムMブラック-1P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57281896
品番
RFAM-1P#49
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
材質(本体)
本体:塩ビ消しゴム
質量(g)
20
奥行(mm)
11
縦(mm)
23
横(mm)
59
繰り返し・詰め替え
対応