デジタル照度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57282560 品番HD803-S
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

取引・証明には使用できません。
本製品は、輝度や明るさを測定する機器です。
モードボタンを押すと、ホールド機能・最大値測定機能・最小値測定機能を切り替えることができます。
本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。

付属品取扱説明書・センサーカバー 質量(g)85 電源単4電池×3本(別売) 本体寸法(mm)160×48×25 精度±4%+10 機能ホールド機能・最大値測定機能・最小値測定機能 サンプリング1.5回/秒 測定範囲(Lux)1〜200000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする