はくでん
はくでんの 水平器・水準器・墨出器
はくでんの 水準器/水平器
はくでんの デジタル水平器
デジタル角度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57282639
品番
HD5515-90S
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ベース部分にマグネットを内蔵しているため、傾斜でも設置可能です
付属品
取扱説明書
測定範囲
4×90°
精度
±0.2°
分解能
0.05°
機能
バックライト
電池
単4電池×2本(別売)
反復定格
0.1°
動作温度(℃)
0〜40