まな板にも使える冷凍小分けパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57282657 品番 A-061 N
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥218
販売価格(税別)
198

ラップなしで冷凍出来る小分け収納パック
容器ひとつで完結、容器を広げればまな板としても使用可能
1回に使う料理に必要なサイズに小分け(薄肉約200g)
容器に油性マジックで書ける(除光液で消せば繰り返し使用可能)
熱湯消毒OK(耐熱温度100℃)

適合厚切り肉用 その他【食洗機】使用不可 材質ポリプロピレン 寸法(mm)120×150×29 電子レンジ使用可

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする