曜日別特売

ピカ素#鉄用さび取りワイパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)
内容量1箱(10枚)注文コード57283881品番
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

鉄鋼材のさび取り・さび防止に有効な薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで拭き取り処理した後、乾いた布などでしっかり薬液を拭き取ってください。
鉄鋼材表面に短期防錆皮膜が形成されます。
ご使用後のワイパーを水洗し水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布を採用しております。

用途錆取り・さび取り・サビ取り さび防止 防錆皮膜形成仕様優先性:錆・油汚れ取り錆・油汚れ取り種別洗浄剤(ワイパー薬液含浸タイプ)材質鉄鋼分類一般、鉄骨・橋梁鉄骨液性酸性電解液用防錆力短期(防錆皮膜)対象鉄鋼材 鋼材 鉄板 鋳鉄 鋼管 H型鋼 C型鋼 ガス管/一般構造用圧延鋼材 溶接構造用圧延鋼材/機械構造用炭素鋼 クロムモリブデン鋼鋼材/SS400 SM400入数10枚入/50枚入
注意
※鉄鋼材のさび取り後は、水拭きや水洗は厳禁です。水洗や水拭きをすると錆が再発します。
※錆び取り後に塗装を施される場合は事前にテストを行ってください。確認用サンプルは、メーカーホームページ「お問い合わせ」からお取り寄せ願います。
※ご使用の際は、ゴム手袋、保護メガネなどの保護具を着用願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする