ピカ素#鉄用さび取りワイパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 57283890 品番
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥19,228
販売価格(税別)
17,480

鉄鋼材のさび取り・さび防止に有効な薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで拭き取り処理した後、乾いた布などでしっかり薬液を拭き取ってください。
鉄鋼材表面に短期防錆皮膜が形成されます。
ご使用後のワイパーを水洗し水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布を採用しております。

用途錆取り・さび取り・サビ取り さび防止 防錆皮膜形成 仕様優先性:錆・油汚れ取り錆・油汚れ取り 種別洗浄剤(ワイパー薬液含浸タイプ) 材質鉄鋼 分類一般、鉄骨・橋梁鉄骨 液性酸性電解液用 防錆力短期(防錆皮膜) 対象鉄鋼材 鋼材 鉄板 鋳鉄 鋼管 H型鋼 C型鋼 ガス管/一般構造用圧延鋼材 溶接構造用圧延鋼材/機械構造用炭素鋼 クロムモリブデン鋼鋼材/SS400 SM400 入数10枚入/50枚入
注意
※鉄鋼材のさび取り後は、水拭きや水洗は厳禁です。水洗や水拭きをすると錆が再発します。
※錆び取り後に塗装を施される場合は事前にテストを行ってください。確認用サンプルは、メーカーホームページ「お問い合わせ」からお取り寄せ願います。
※ご使用の際は、ゴム手袋、保護メガネなどの保護具を着用願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする