ナニワ(NANIWA)
ナニワ(NANIWA)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ナニワ(NANIWA)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ナニワ(NANIWA)の 吊具用アイボルト
アルティメイトアイボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
57283926
品番
UEM10
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
用途
重量物の吊り作業に。
寸法H(mm)
52
ねじ径
M10
使用荷重(t)
0.4
寸法A(mm)
46
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
9
寸法l(mm)
16
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.85MB)
注意
※使用荷重を必ずお守りください。座面密着させ工具等で締め付けてください。