レーシングライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57284066 品番S-B3R2-HRSSJPP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥188,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B3R2-HRSSJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:適合型式:8BL-G31AA 原動機の型式:A82A03B オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB3R2)設定あり
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] G310R 24-25
ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 24-25
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-G31AA
エンジン型式:原動機の型式:A82A03B
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
オプション:品番:P-HSB3R2

付属品自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書) 仕様JMCA オプション【品番】P-HSB3R2 材質サイレンサー:ステンレス 形状専用 型式JMCA認証型式:8BL-G31AA ステンレス 区分マフラー タイプフルエキゾースト 加工 対応JMCA対応 エンジン型式【原動機】A82A03B

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57284066 S-B3R2-HRSSJPP 57284775 S-B3R2-HRSSJPP レーシングライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) レーシングライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 1個 179,800 税込197,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする