キッツマイクロフィルター
キッツマイクロフィルターの 純水製造・純水関連
キッツマイクロフィルターの 純水フィルター/カートリッジ
キッツマイクロフィルターの UFメンブレン
中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57284998
品番
PGW20-W1GS-1
参考基準価格(税別)
¥24,550
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。
ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。
低圧力損失で大流量を確保します。
用途
純水、食品、飲料等のろ過
水道水、工業用水のろ過
ろ過精度(μm)
0.1
材質
(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン
寸法(mm)
Φ70×245
使用温度範囲(℃)
5〜40
接続
ガスケットタイプ
最大使用圧力(MPa)
0.39
ろ過面積(cm
2
)
20000