ADAMAR
ADAMARの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ADAMARの マグネットリフター
強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB IV 24
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57285448
品番
MG004-24
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
用途
小さな部品、破片、落下物、スクラップの拾い上げから運搬まで、運搬、押す、引く、誘導、位置決めなど多用途設計ツールです。
仕様
ON-OFF機能なし
材質
ハンドル部:PVC、マグネット部:アルミニウムネオジム磁石/等方性
全長(mm)
約609
色
オレンジ
本体質量(kg)
約1.9
ハンドル形状
D型
把持力
約250kg
関連資料:
商品紹介資料(0.41MB)
注意
※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。
※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。
※携帯電話やスマートフォンを近づけないようにご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません