DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
光色
電球色
質量(kg)
5
注文コード
57288090
品番
DPN-40022YE
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・質量
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●一般形●器具色:乳白●カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●※壁スイッチでも操作できます。
全長(mm)
2500〜3000
質量(kg)
5
取付
カバー化粧ネジ式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
74
寸法(Φ×高さH)(mm)
550×555
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.7
皮相電力(VA)
75
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
3530
調光の可否
非調光