LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調色調光 光色クリアホワイト色〜電球色 注文コード57288099 品番DPN-41973E
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は調光の可否・光色・質量など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●器具色:白●配光角:-°●〜8畳●本体:鋼板・鋼管、塗装/カバー:再生アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:-●調色機能付調色11段切替(7800K〜2700K)●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は全灯(昼白色4800K)時の値です。 全長(mm)700〜1200 取付引掛シーリング取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)32 寸法(Φ×高さH)(mm)400×272 ランプ内蔵 色温度(K)7800〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)120.9 皮相電力(VA)43 光色クリアホワイト色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)3869 調光の可否調色調光 カットオフアングル-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする