LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調色調光 質量(kg)2.9 注文コード57288160 品番DPN-42062
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は調光の可否・光色・質量など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●器具色:白●〜8畳●本体:鋼板・鋼管、塗装/カバー:再生アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●調光機能付調光10段切替(5%〜100%)●消費効率昼白色時 全長(mm)700〜1200 質量(kg)2.9 取付引掛シーリング取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 寸法(Φ×高さH)(mm)400×272 ランプ内蔵 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)100.5 皮相電力(VA)36 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)3520 調光の可否調色調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする