LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調色調光 光色昼光色〜電球色 質量(kg)4.7 注文コード57288187 品番DPN-42065
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は調光の可否・光色・質量など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●一般形●本体:鋼管黒塗装/カバー:竹テラコッタ色塗装(内面クリア塗装)/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は全灯(昼白色4800K)時の値です。 全長(mm)700〜1200 質量(kg)4.7 取付引掛シーリング取付式 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 寸法(Φ×高さH)(mm)470×237 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)100 皮相電力(VA)36 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)3500 調光の可否調色調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする