LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 注文コード57288221 品番DPN-42227Y
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は調光の可否・光色・質量など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●カバーネジ込式●一般形●器具色:白(ホワイト93)●本体:鋼板、塗装/カバー:ガラス乳白消し●光源寿命:40000時間●調光器併用不可 全長(mm)400〜1200 取付直付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.9 寸法(Φ×高さH)(mm)120×224 ランプ内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)69.4 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)410 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする