DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
光色
電球色
注文コード
57288257
品番
DPN-42231Y
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・質量
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●一般形●器具色:真鍮●本体:鋼板・鋼管真鍮色メッキ●光源寿命:40000時間●調光器併用不可
全長(mm)
635〜1235
取付
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.9
寸法(Φ×高さH)(mm)
120×296
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.8
皮相電力(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
170
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当