DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
光色
電球色
注文コード
57288291
品番
DPN-42234Y
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・質量
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●カバー化粧ナット式●一般形●器具色:真鍮●本体:鋼板、メッキ●光源寿命:40000時間●SENMULAMP使用可能(P.000〜000)
全長(mm)
700〜1200
取付
直付専用
電圧(V)
AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)
220×402
消費電力
4.2W
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
40.4
皮相電力(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
170
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当