DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
非調光
光色
電球色
注文コード
57288388
品番
DPN-42252Y
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・全長
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●一般形●器具色:白●カバー:アクリル乳白消し●光源寿命:40000時間
全長(mm)
700~1200
質量(kg)
0.4
取付
直付専用
電圧(V)
AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)
150×150
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当