LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 質量(kg)0.4 注文コード57288440 品番DPN-42257Y
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は調光の可否・光色・質量など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●器具色:ダスティピンク色●カバー:プラスチック(バイオエンプラ)ダスティピンク色塗装●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●SENMULAMP使用可能(P.000〜000)●調光器併用不可 全長(mm)470〜1070 質量(kg)0.4 取付ダクト取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.5 寸法(Φ×高さH)(mm)155×130 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 皮相電力(VA)11 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)470 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする