DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
光色
電球色
注文コード
57288458
品番
DPN-42259Y
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・質量
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●カバー化粧ナット式●一般形●器具色:白●カバー:アクリル乳白消し●光源寿命:40000時間●調光器併用不可
全長(mm)
536〜1136
取付
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.9
寸法(Φ×高さH)(mm)
160×196
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.6
皮相電力(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
405
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当