DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
全長(mm)
505〜1105
注文コード
57288476
品番
DPN-42269Y
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・全長
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●一般形●器具色:金色●カバー:鋼棒金色塗装/カバー:和紙●光源寿命:40000時間●※カバーの取外しはできません。
全長(mm)
505〜1105
質量(kg)
0.4
取付
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.9
寸法(Φ×高さH)(mm)
186×161
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.4
皮相電力(VA)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
410
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当