DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
質量(kg)
0.6
注文コード
57288510
品番
DPN-42273Y
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・質量
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●一般形●器具色:乳白●カバー:強化和紙●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●SENMULAMP使用可能(P.000〜000)
全長(mm)
510〜1110
質量(kg)
0.6
取付
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
ランプ
付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
156×156×167
皮相電力(VA)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当