DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調光
質量(kg)
0.7
注文コード
57288546
品番
DPN-42280YG
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・質量
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●一般形●カバー:鋼板・鋼棒白塗装/カバー:布(伸縮性)白●光源寿命:20000時間●SENMULAMP使用可能(P.000〜000)
全長(mm)
540〜1140
質量(kg)
0.7
取付
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
300×206
皮相電力(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当