LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光 全長(mm)700〜1200 注文コード57288589 品番DPN-42284YG
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は調光の可否・光色・全長など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●カバー化粧ナット式●一般形●カバー:鋼板・鋼棒白塗装/カバー:布(伸縮性)白●光源寿命:20000時間 全長(mm)700〜1200 質量(kg)2.6 取付直付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.2 寸法(Φ×高さH)(mm)550×448 皮相電力(VA)22 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否調光 従来光源白熱灯60W×4灯相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする