DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調光
質量(kg)
1
注文コード
57289499
品番
DPN-42452YG
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・質量
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●カバー化粧ナット式●器具色:-●本体:鋼管黒塗装/本体:鋼板真鍮色メッキ/カバー:ガラススモーク色塗装●SENMULAMP使用可能(P.000〜000)
全長(mm)
700〜1200
質量(kg)
1
消費電力(W)
3.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
150×281
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.5
皮相電力(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
230
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当