LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光 質量(kg)2.8 注文コード57289569 品番DPN-42459YG
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は調光の可否・光色・質量など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●器具色:-●カバー:鋼板黒塗装/カバー:ステンドグラス(透明)●光源寿命:20000時間●SENMULAMP使用可能(P.000〜000) 全長(mm)700〜1200 質量(kg)2.8 電圧(V)AC100 消費電力(W)3.8 ランプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×260×305 色温度(K)2200 エネルギー消費効率(Lm/W)102.6 皮相電力(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)390 調光の可否調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする