LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57289736 品番 DSL-5710FWG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●LED交換不可●器具色:白●配光角:60°●本体:アルミ、塗装/本体:アルミダイカスト、塗装/カバー:ポリカーボネート乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m 質量(kg)0.6 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 直径×長さL(Φmm×mm)90×138 吊高73 ランプ内蔵 色温度(K)5000〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)94.1 皮相電力(VA)15 光色昼白色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)800 調光の可否調光(逆位相調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする