3/22より値下げ!現場を応援

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57289745 品番 DSL-5711FWG
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) 値下げ
25,980
仕様●LED交換不可●器具色:白●配光角:60°●本体:アルミ・鋼板、塗装/カバー:ポリカーボネート乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●注)壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。 質量(kg)1.1 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)17 寸法(幅W×長さL)(mm)230×138 吊高66 ランプ内蔵 色温度(K)5000〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)94.1 皮相電力(VA)30 光色昼白色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)1600 調光の可否調光(逆位相調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする