仕様●LED交換不可●本体:鋼板、塗装●近接限度距離:0.1m●専用コントローラー(DP-CD01)または対応シーンコントローラー(DP-41924)以外は使用できません。●注)出荷時の色温度は2700Kです。●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
消費電力(W)9
直径×長さL(Φmm×mm)90×138 吊高79
ランプ内蔵
色温度(K)5000〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)61.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10
色(本体)白
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)550
調光の可否調色調光